Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Ricoh Typ MPC2550 cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Ricoh Typ MPC2550 cyan
Ampertec Toner ersetzt Ricoh Typ MPC2550 cyan
Artikel-Nr.:
     339-LT1876C/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     841197
EAN/GTIN:
     4260366323571
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 5.500 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Infotec MP C 2030, Infotec MP C 2050, Infotec MP C 2530, Infotec MP C 2550, Infotec MP C 2550 B, Lanier LD 520 C, Lanier LD 520 C SPF, Lanier LD 520 CL, Lanier LD 525 C, Lanier LD 525 C SPF, Lanier LD 620 C, Lanier LD 625 C, NRG MP C 2550, Ricoh Aficio MP C 2030, Ricoh Aficio MP C 2050, Ricoh Aficio MP C 2050 spf, Ricoh Aficio MP C 2530, Ricoh Aficio MP C 2550, Ricoh Aficio MP C 2550 csp, Ricoh Aficio MP C 2550 spf, Savin C 9020, Savin C 9020 L, Savin C 9020 SPF, Savin C 9025, Savin C 9025 SPF


Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio MP C 2030; Aficio MP C 2050; Aficio MP C 2050 spf; Aficio MP C 2530; Aficio MP C 2550; Aficio MP C 2550 csp; Aficio MP C 2550 Series; Aficio MP C 2550 spf
Lanier:
LD 520 C; LD 520 C SPF; LD 520 CL; LD 525 C; LD 525 C SPF; LD 620 C; LD 620 Series; LD 625 C
Infotec:
MP C 2030; MP C 2050; MP C 2530; MP C 2550; MP C 2550 B
NRG:
MP C 2550
Savin:
C 9000 Series; C 9020; C 9020 L; C 9020 Series; C 9020 SPF; C 9025; C 9025 SPF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Ricoh
841198
ab € 59,14*
Ähnlich
Ricoh
842058
ab € 64,99*
Ähnlich
Ricoh
842469
ab € 26,84*
Ähnlich
WhiteBox
841196
ab € 25,55*
Ähnlich
WhiteBox
841197
ab € 18,41*
Ähnlich
WhiteBox
841198
ab € 20,31*
Ähnlich
WhiteBox
841199
ab € 18,67*
Ähnlich
Ampertec
841198
ab € 43,50*
Ähnlich
Ampertec
841196
ab € 19,54*
Ähnlich
Ampertec
841199
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.