Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 841198 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 841198 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)
Ricoh 841198 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8684603
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841198
EAN/GTIN:
     4961311849398
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Aficio MPC2550/2030/2050
Farbtoner-Seitenleistung
5500 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Ricoh
842058
ab € 64,99*
Ähnlich
Ricoh
842469
ab € 26,84*
Ähnlich
WhiteBox
841196
ab € 25,55*
Ähnlich
WhiteBox
841197
ab € 18,41*
Ähnlich
WhiteBox
841198
ab € 20,31*
Ähnlich
WhiteBox
841199
ab € 18,67*
Ähnlich
Ampertec
841197
ab € 23,78*
Ähnlich
Ampertec
841198
ab € 43,50*
Ähnlich
Ampertec
841196
ab € 19,54*
Ähnlich
Ampertec
841199
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.