Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-1050 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-1050 schwarz
Ampertec Trommel kompatibel mit Brother DR-1050 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2367T/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     DR-1050
EAN/GTIN:
     4260388554977
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 10.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Brother DCP-1510, Brother DCP-1510 E, Brother DCP-1512, Brother DCP-1512 A, Brother DCP-1512 E, Brother DCP-1610 W, Brother DCP-1610 WE, Brother DCP-1610 WVB, Brother DCP-1612 W, Brother DCP-1612 WVB, Brother DCP-1616 NW, Brother DCP-1617 NW, Brother HL-1110, Brother HL-1110 E, Brother HL-1110 R, Brother HL-1112, Brother HL-1112 A, Brother HL-1201, Brother HL-1210 W, Brother HL-1211 W, Brother HL-1212 W, Brother HL-1212 WVB, Brother MFC-1810, Brother MFC-1810 E, Brother MFC-1815, Brother MFC-1910 W, Brother MFC-1911 NW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel ampertec, bildtrommel, Ampertec LT2367T/AM, Brother DCP-1510, Brother DCP-1510 E, Brother DCP-1512, Brother DCP-1512 A, Brother DCP-1512 E, Brother DCP-1610 W, Brother DCP-1610 WE, Brother DCP-1610 WVB, Brother DCP-1612 W, Brother DCP-1612 WVB, Brother DCP-1616 NW, Brother DCP-1617 NW, Brother HL-1110, Brother HL-1110 E, Brother HL-1110 R, Brother HL-1112, Brother HL-1112 A, Brother HL-1201, Brother HL-1210 W, Brother HL-1211 W, Brother HL-1212 W, Brother HL-1212 WVB, Brother MFC-1810, Brother MFC-1810 E, Brother MFC-1815, Brother MFC-1910 W, Brother MFC-1911 NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,85*
€ 61,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-1050
ab € 39,90*
Ähnlich
Brother
TN-1050
ab € 29,98*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
WhiteBox
TN-1050
ab € 8,95*
Ähnlich
Ampertec
TN-1050
ab € 23,91*
Ähnlich
Ampertec
TN-1050
ab € 27,97*
Ähnlich
WhiteBox
TN-1050
ab € 11,87*
Ähnlich
WhiteBox
DR-1050
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.