Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112260
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657691812000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 156 mm

Ein Stück Porzellankultur.
Form und Ornamentik stammen aus der Blütezeit der Porzellankunst, dem 18. Jahrhundert. Mozart bringt die Kultur einer großen vergangenen Epoche in unsere Zeit. Mit allen professionellen Gebrauchseigenschaften ausgestattet, für die Bauscher berühmt ist, verbindet Mozart perfekt das Gestern mit dem Heute. Die Form Mozart gibt es auch mit einer Glasur in der Farbe Elfenbein.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068031298
ø:
156 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,511*
€ 6,961*
Lager 3391
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 52,75008*
€ 67,32*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,63008*
€ 70,16004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,47004*
€ 79,09935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,91004*
€ 77,24295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,48*
€ 75,5412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,53*
€ 73,2207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,75008*
€ 62,7726
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,39584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauscher
000657537512000000
ab € 8,935*
Sonstiges
Bauscher
000657511812000000
ab € 8,267*
Sonstiges
Bauscher
000657292612000000
ab € 9,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.