Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Logo zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Logo zu BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112412
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000680012312000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER »Dialog« Dekor uni, Teller tief, ø: 234 mm

Im Auf und Ab von Trends ist Dialog eine Form, die bleibt.
Was zeichnet klassisch elegante, zeitlos moderne Formen aus? Ihre universellen Einsatzmöglichkeiten im A-la-Carte- wie im Bankett-Bereich sowie die Verbindung zwischen der Perfektion von System-Porzellan und einladender Gastlichkeit. Seit Jahren ist DIALOG eine der beliebtesten Porzellanserien in der gehobenen Gastronomie.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068033445
ø:
234 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 12,26*
6 Tage
12
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 12,53*
Lager 3391
67
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 13,27*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,03*
€ 13,98*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 50,72*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.