| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8054-515188 Herst.-Nr.: 800123 EAN/GTIN: 4025068033445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abmessungen 36 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,36 l Gewicht 480 g Durchmesser 234 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller tief bauscher, essteller, essteller tief, Dialog, Teller tief mit Fahne ø 234 mm / 0, 36 l Bauscher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,48* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8054 | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,82* | € 12,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,42* | € 13,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,20* | ab € 11,03* | € 13,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 50,72* | € 64,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8054 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8054 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8054 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|