Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller Dialog tief 0,4l Fahne weiß, ?: 23 cm 6 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248618
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     515188
EAN/GTIN:
     4025068033445
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Serie:
Dialog
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Ausführung:
Suppenteller
Spiegeldurchmesser:
17 cm
Spülmaschinen geeignet:
ja
Material:
Porzellan
Packungsinhalt:
6 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 12,26*
6 Tage
12
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,82*
€ 12,53*
4 Tage
67
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 13,27*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,03*
€ 13,98*
Lager 690
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 50,72*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.