Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221113392
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ASCRIT01CF
EAN/GTIN:
     8697700032442
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Aura« Kaffee-Obere, space, Inhalt: 0,23 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Inhalt:
0,23 l
ø:
93 mm
EAN Stück:
8697700032442
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
space
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,357*
€ 8,537*
Lager 3391
33
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 36,22002*
€ 46,64004*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,43002*
€ 46,94004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,64004*
€ 55,50165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,37004*
€ 55,18035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,50002*
€ 52,95502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,72002*
€ 52,02682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,01004*
€ 51,18195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,22002*
€ 43,10182
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,03667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BONNA
ASCRIT01CT
ab € 24,08004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.