Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERAX »Surface« Stielkasserolle XS, Black, Inhalt: 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SERAX »Surface« Stielkasserolle XS, Black, Inhalt: 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221133539
Hersteller:
     SERAX
Herst.-Nr.:
     B8718108B
EAN/GTIN:
     5420000770379
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
SERAX »Surface« Stielkasserolle XS, Black, Inhalt: 0,5 Liter

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
240 mm
EAN Stück:
5420000770379
Farbe:
Black
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,5 l
Material:
Email /Gusseisen
Designer:
Sergio Herman
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,74*
€ 48,26*
Lager 3391
2
€ 5,90*
ab € 49,60*
€ 62,70*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.