Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERAX »Surface« Stielkasserolle S, Black, Inhalt: 1,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SERAX »Surface« Stielkasserolle S, Black, Inhalt: 1,3 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221133541
Hersteller:
     SERAX
Herst.-Nr.:
     B8718109B
EAN/GTIN:
     5420000770393
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
SERAX »Surface« Stielkasserolle S, Black, Inhalt: 1,3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Email /Gusseisen
Inhalt:
1,3 l
Farbe:
Black
Länge:
335 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
82 mm
Breite:
170 mm
EAN Stück:
5420000770393
Designer:
Sergio Herman
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,50*
€ 65,20*
Lager 3391
6
€ 5,90*
ab € 70,14*
€ 88,48*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.