Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140995
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,20 Liter

Stella Hotel ist transitional und filigran – also optimal geeignet für ganz unterschiedliche Anlässe. Von Frühstück bis Dinner, von Lunch bis Kaffee – das hochfeine Premium Bone China harmoniert in jeder Situation.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743032177
Inhalt:
0,2 l
Höhe:
60 mm
ø:
90 mm
Material:
Bone China
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,081*
€ 15,601*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,04004*
€ 92,40*
Lager 3391
15
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 73,61004*
€ 92,60004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,60004*
€ 110,19405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,05*
€ 108,3495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,18004*
€ 106,12425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,42*
€ 104,0298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,33002*
€ 97,97272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,61004*
€ 87,59595
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,26834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1271
ab € 12,739*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1310
ab € 8,959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.