Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156056
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     PRA02251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453069010
Höhe:
65 mm
Inhalt:
0,25 l
ø:
88 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,45167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30004*
€ 24,15705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,20002*
€ 24,03802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89004*
€ 22,47915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98002*
€ 21,39622
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71002*
€ 17,50492
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. BENEDIKT
PRA17141
ab € 10,49004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.