Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221156058
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     PRA17141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Untere, ø: 142 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453162797
ø:
142 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,75167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95002*
€ 17,79052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51002*
€ 12,50692
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
G. BENEDIKT
PRA02191
ab € 13,73004*
Sonstiges
G. BENEDIKT
PRA02251
ab € 14,63004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.