Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Kühlschrank-Zubehör
>
Kühlschrankkrug
>
Artikel
LUMINARC »Quadro« Kühlschrankkrug mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-222212479
Hersteller:
Luminarc
Herst.-Nr.:
75201
EAN/GTIN:
0026102752012
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
LUMINARC »Quadro« Kühlschrankkrug mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter
»Quadro«
Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102752012
Höhe:
158 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
100 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
... >
Krug
>
Krug (aus Glas)
>
»Quadro« Kühlschrankkrug mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Krüge
,
Kühlschrank-Karaffe
,
Kühlschrank-Krug
,
Kühlschrankkaraffe
,
Kühlschrankkrug
,
kühlschrankkrug 0,5l
,
kühlschrank karaffe
,
Kindergartenkrug
,
Limokrug
,
Saftkrug
,
Wasserkrug
,
klein
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3391
3 Tage
2536
6
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,15*
Lager 2813
3 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,87*
Lager 217
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,53*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 8,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 36,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luminarc Kühlschrankkrug Quadro 1,1 l
Luminarc
70361
ab € 4,69*
Sonstiges
Esmeyer Glaskrug "Quadro", mit Deckel, 1,1 Liter Höhe: 245 mm, Deckel aus weißem Kunststoff - 1 Stück (410-087)
Esmeyer
410-087
ab € 5,70*
Sonstiges
Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem
ARC International
ARC 30629
ab € 7,56*
Sonstiges
Kühlschrank-Gießer QUADRO 200 cl mit Deckel Höhe 256 mm, Durchmesser 145 mm
Luminarc
ARC 46538
ab € 9,54*
Sonstiges
Milchshake-Glas QUADRO Inhalt 0,36 ltr Höhe 19 cm - Durchmesser 8,2 cm
ARC International
ARC 12615
ab € 6,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen