Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Essigflasche
>
Artikel
BORMIOLI LUIGI »Optima« Essigflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-222229132
Hersteller:
Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
11603/01
EAN/GTIN:
0032622023280
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
BORMIOLI LUIGI »Optima« Essigflasche
»Optima«
mit Silikon/Edelstahl-Ausgießer
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
EAN Stück:
32622023280
Inhalt:
0,25 l
Höhe:
140 mm
Länge:
74 mm
Ausführung:
Essig
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
26 Accessoires
>
Menagen/Streuer/Spender/Sprüher
>
»Optima« Essig-/Ölflasche
Weitere Suchbegriffe:
Ölspender
,
bormioli essigflasche
,
essig flasche
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 6,92*
Lager 3391
2 Tage
427
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,87*
Lager 9185
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Luigi H 4992 Öl-/Essig-Spender 0,25 l Dose Glas Transparent
Luigi Bormioli
11089/01
ab € 4,95*
Sonstiges
Servierkorb goldfärbig, Höhe: 70 mm, Länge: 140 mm, Breite: 110 mm
k.A.
404001150
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen