Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226619052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9106
EAN/GTIN:
     5013338091065
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
»Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
268 mm
EAN Stück:
5013338091065
Länge:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Akazienholz
Weitere Suchbegriffe: kreidetafel 10 x 8 cm, schreibtafel, Beschriftungstafel, Holztafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.