Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226619053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9109
EAN/GTIN:
     5013338091096
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
»Nordic« Kreidetafel mit Griff und Standfuß, Akazie, Länge: 220 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
385 mm
Länge:
220 mm
EAN Stück:
5013338091096
Breite:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Akazienholz
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel, Beschriftungstafel, Holztafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
30
€ 9,90*
ab € 22,40*
€ 31,02*
10 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,05*
€ 36,10*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,16*
€ 38,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.