Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5
Produktbild zu »Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5
Anwendungsbild zu »Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5
Artikel-Nr.:
     3391-226619054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27019
EAN/GTIN:
     5013338270194
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
»Nordic« Kreidetafel Akazie, Höhe: 240 mm, Länge: 210 mm, Breite: 45 mm, DIN A5

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5013338270194
Größe:
DIN A5
Länge:
210 mm
Höhe:
240 mm
Breite:
45 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Akazienholz
Weitere Suchbegriffe: schreibtafel, Beschriftungstafel, Holztafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.