Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Produktbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Produktbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Produktbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Produktbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Anwendungsbild zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Logo zu WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-226689246
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     19609
EAN/GTIN:
     4010411196090
Suchbegriffe:
Gemüse-Endlosschneider
Gemüsespiralschneider
Rettichschneider
Spiral-Schneider
WEIS »Triple« Spiralschneider schwarz

»Triple«
Edelstahl, Kunststoff (PP), schwarz
Der 3-fach Spiralschneider »Triple« ist ein hochqualitatives und nützliches »all-in-one« Gerät. Mit den ultrascharfen Klingen können mühelos Julienne-Streifen in zwei Breiten sowie Endlosspiralen geschnitten werden. Der Spiralschneider liegt gut in der Hand und wird inklusive Restehalter geliefert. Perfekt für vielerlei Gemüse wie z. B. Gurken, Zucchini, Karotten oder Sellerie.
Höhe des Schneidetrichters: 65 mm
ø des Schneidetrichters: 70 mm

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
EAN Stück:
4010411196090
Höhe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Oetker
1479
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.