Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Symbol zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Symbol zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Symbol zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Logo zu APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772527
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10778
EAN/GTIN:
     4004133107786
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS Müsli-Karaffe zu Cerealien-Bar, Höhe: 280 mm, ø: 100 mm

  • inklusive luftdichtem Frischhaltedeckel
  • ideal für Stufen-Präsentationen, die 4 Sets sind durch die 2 unterschiedlichen Höhen miteinander kombinierbar


schwenkbarer Edelstahl-Deckel, inklusive luftdichtem Frischhaltedeckel

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133107786
Höhe:
280 mm
ø:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Acryl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 20,39*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 20,66*
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 27,49*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,56*
€ 27,49*
Lager 3391
32
€ 5,90*
ab € 22,83*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11972
ab € 56,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.