Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm
Produktbild zu APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm
Symbol zu APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm
Symbol zu APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm
Logo zu APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772561
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36045
EAN/GTIN:
     4004133360457
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
APS Champagnerkühler, Höhe: 240 mm, ø: 370 mm

hochglanzpoliert, Lieferung ohne Gläser-Ring

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133360457
Höhe:
240 mm
ø:
370 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 42,66*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 42,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,01*
€ 42,95*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 47,09*
€ 60,77*
Lager 3391
6
€ 9,90*
ab € 50,92*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
A12104110
ab € 13,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
36069
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.