Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Produktbild zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Produktbild zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Produktbild zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Symbol zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Symbol zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Logo zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Logo zu APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772680
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     959
EAN/GTIN:
     4004133009592
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS Brotkiste Buche Höhe: 125 mm, Länge: 340 mm, Breite: 260 mm

Buchenholz

Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
EAN Stück:
4004133009592
Länge:
340 mm
Höhe:
125 mm
Material:
Holz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > APS > Brotstation > Box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,31*
€ 35,72*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,91*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,93*
€ 44,42*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 54,01*
Lager 3391
10
€ 5,90*
ab € 42,54*
€ 56,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-83615
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.