Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige
Produktbild zu APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige
Symbol zu APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige
Logo zu APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige
Logo zu APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige
Artikel-Nr.:
     3391-227778515
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30440
EAN/GTIN:
     4004133304406
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS »Paperbag« Brottasche, Höhe: 110 mm, ø: 170 mm, beige

70% Naturfaser und 30% Kunstharz
Umgekrempelt kann die Höhe individuell gestaltet werden.

Weitere Informationen:
ø:
170 mm
EAN Stück:
4004133304406
Material:
Papier
Farbe:
beige
Höhe:
110 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,32*
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 8,66*
Lager 3391
29
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,66*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30441
ab € 4,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30450
ab € 4,65*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30451
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.