Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomie-Körbe
>
Brotkorb
>
Artikel
APS 30440 Brottasche Ø 17 cm, H: 11 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9243-30440
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
30440
EAN/GTIN:
4004133304406
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
70% Naturfaser, 30% Kunstharz , umgekrempelt kann die Höhe , individuell gestaltet werden
Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0,046 kg
Farbe:
Beige
Material:
Naturfaser, Kunstharz
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
... >
Lager 9243
>
Körbe
>
Brottaschen
Weitere Suchbegriffe:
Brötchenkorb
,
Früchtekorb
,
Obstkorb
,
Gastronomie-Körbe
,
Gastronomiekörbe
,
Korb Gastronomie
,
Tischkorb
,
assheuer+ pott brotkörbe
,
brot- und obstkorb
,
tischkorb 17 cm
,
korb
,
brotkorb
,
osbtkorb
,
brot
,
obst
,
brotgefäß
,
naturfaser
,
natur
,
faser
,
kunstharz
,
kunst
,
harz
,
kraftpapier
,
kraft
,
papier
,
beige
,
faltbar
,
falten
,
cerealien
,
müsli
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,27*
Lager 2813
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,32*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 8,66*
Lager 3391
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,66*
Lager 8054
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 9,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9243
Versand:
Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9243
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 30441 Brottasche
Assheuer + Pott
APS-30441
ab € 4,09*
Sonstiges
APS 30450 Brottasche
Assheuer + Pott
APS-30450
ab € 4,65*
Sonstiges
APS 30451 Brottasche
Assheuer + Pott
APS-30451
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen