Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Produktbild zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Symbol zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Symbol zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Symbol zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Logo zu APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227778680
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10855
EAN/GTIN:
     4004133108554
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
APS Getränkespender, Inhalt: 7,00 Liter

dicke, stabile Wände, weite Öffnung für große Zutaten

Weitere Informationen:
Inhalt:
7 l
EAN Stück:
4004133108554
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
305 mm
ø:
200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 52,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,22*
€ 54,09*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,76*
€ 63,25*
€ 5,50*
ab € 57,14*
€ 75,59*
Lager 3391
8
€ 5,90*
ab € 59,39*
€ 76,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
10818
ab € 28,86*
Sonstiges
Kesper
69250
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.