Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Logo zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Logo zu APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227778760
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     4004133104006
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
APS »Element« Getränkespender, Höhe: 450 mm, ø: 220 mm




dicke, stabile Wände, weite Öffnung für große Zutaten, Fuß und Deckel aus Beton, mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
Inhalt:
7 l
Höhe:
450 mm
EAN Stück:
4004133104006
Material:
Glas
ø:
220 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 80,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,18*
€ 81,27*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,33*
€ 94,48*
€ 5,50*
ab € 90,16*
€ 114,31*
Lager 3391
9
€ 9,90*
ab € 98,09*
€ 121,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
10401
ab € 27,83*
Zubehör
Assheuer + Pott
10402
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.