Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798401
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
ILIOS »Besteck N° 6« Tafelgabel, Länge: 208 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
208 mm
EAN Stück:
9006277984013
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
... > ilios > Nr. 6 > Tafelgabel
Weitere Suchbegriffe: menügabel ilios, menü gabel, 9|Tafelgabel, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,91*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,90*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,53*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,68*
Sonstiges
ILIOS
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.