Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798441
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     ILIOS NR 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9|Tafelgabel
Menügabel
bestof2022
xmasMesser
ILIOS »Besteck N° 8« Tafelgabel, Länge: 206 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 5 mm

Weitere Informationen:
Länge:
206 mm
EAN Stück:
9006277984419
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
... > ilios > Nr. 8 > Tafelgabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,82*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,81*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 1,60*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 1,83*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,96*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.