Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomietablett
>
Artikel
CAMBRO Tablett Fiberglas, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, granit, gesprenkelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-228821087
Hersteller:
Cambro
Herst.-Nr.:
GP4002A83
EAN/GTIN:
4004644400833
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
CAMBRO Tablett Fiberglas, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, granit, gesprenkelt
Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004644400833
Länge:
530 mm
Breite:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Fiberglas
Farbe:
granit, gesprenkelt
GN:
1/1
... >
Servierartikel
>
Kunststoff, Polypropylen, Polyester, Rattan, Fiber
>
Tablett Fiberglas
Weitere Suchbegriffe:
gastronorm tabletts
,
gastronomie tablett
,
Buffettablett
,
GN-Tablett
,
Serviertablett
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,69*
Lager 3391
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tablett MAGIC 53 x 32,5 cm. Farbe: MAGIC Gelb Deutsche Spitzenqualität,
Cambro
GP4002A25
€ 25,37*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm Farbe: blau gesprenkelt. Deutsche Spitzenqualität,
Cambro
GP4002A36
€ 25,44*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm magic mint. Fiberglas-Tablett, absolut
Cambro
GP4002A26
€ 25,67*
Sonstiges
Tablett MAGIC 530 x 325 mm mokka. Deutsche Spitzenqualität, Fiberglas-Tabletts
Cambro
GP4002A21
€ 28,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.