Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 20 mm
Produktbild zu KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 20 mm
Logo zu KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875021
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     61204
EAN/GTIN:
     4000270612046
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
KESPER Rinden-Servierbrett aus Nadelholz, lackiert, Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
EAN Stück:
4000270612046
Höhe:
20 mm
Größe:
Länge 700-790 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 31,12*
Lager 3391
51
1
€ 5,90*
ab € 28,82*
€ 39,04*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.