Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-Saucendispenser 1/6, Polyproplyen, Inhalt: 2,6 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu ARAVEN GN-Saucendispenser 1/6, Polyproplyen, Inhalt: 2,6 L
Symbol zu ARAVEN GN-Saucendispenser 1/6, Polyproplyen, Inhalt: 2,6 L
Symbol zu ARAVEN GN-Saucendispenser 1/6, Polyproplyen, Inhalt: 2,6 L
Artikel-Nr.:
     3391-229901692
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01367
EAN/GTIN:
     8411777013674
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
ARAVEN GN-Saucendispenser 1/6, Polyproplyen, Inhalt: 2,6 L

Polypropylen
Ermöglicht die Identifizierung des Lebensmittels. Das ausgewogene Verhältnis von Strapazierfähigkeit und Gewicht, die Steifigkeit und das Temperaturverhalten machen aus diesem Kunststoff die bei den Gastronomieprofis besonders beliebte Lösung für die Konservierung von Lebensmitteln. Hohe Temperaturbeständigkeit: 95ºC. Gutes Materialverhalten bei niedrigen Temperaturen -40ºC. Ausgewogenheit zwischen Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit.
  • Robust, hygienisch, langlebig…
  • Spülmaschinenfest.
  • Gute Oberflächenfestigkeit und chemische
  • Widerstandsfähigkeit. Geringe Wasseraufnahme.
  • BPA-freie Produkte.


Spender für Saucen, leichte Dressings, Sirups...

Reduziert Schwund, da lediglich die gewünschte Menge durch Pumpen ausgegeben wird. Einfache Befüllbarkeit: Saucen oder Dressings können in der gewünschten Pumpmenge umgefüllt werden.
  • Platzsparend: Benötigt wenig Platz und kann in der Küche oder direkt für die Verwendung durch den Verbraucher aufgestellt werden.
  • Anwendungsfreundlich: Kann vom Verbraucher im Selbstbedienungsbereich benutzt werden. Verbessert die Präsentation im Selbstbedienungsund Ausstellungsbereich. Vereinfacht den Transport in die Aufbewahrungsbereiche.
  • Einfache Handhabung: Der senkrecht angebrachte Spender erleichtert die Verwendung und verhindert versehentliches Verschütten. Das Verschlussventil sorgt für einen geschlossenen Pumpkreislauf und somit für eine bessere Konservierung des Produkts im Behälter sogar in der Kühlung. Hermetischer Doppelverschluss für einen totalen Schutz des Lebensmittels. Der Deckel besteht aus LDPE, ein besonders flexibles Material, das die Basis perfekt umschließt.
  • Messleiste, um den Überblick über die Vorräte nicht zu verlieren.
  • ColorClip: Farbcode zur Vermeidung von Kreuzkontamination. Dank der ColorClip-Kennzeichnung helfen die Behälter von Araven, Kreuzkontamination vorzubeugen und so zu gewährleisten, dass der Inhalt des Behälters stets der gleichen Gruppe angehört: Geflügel, Fleisch, Obst/ Gemüse oder Fisch.
  • Integriertes Etikett: Das Daueretikett ermöglicht dem Küchenprofi, den Inhalt zu identifizieren und die Informationen zur Herkunft zu schützen, womit ein Beitrag zur Erfüllung der Rückverfolgbarkeitsvorschriften Verordnung (EG) 852/2004 und Verordnung (EG) 178/2002 über Lebensmittel geleistet wird.


Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Polyproylen
Breite:
162 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8411777013674
GN:
1/6
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,26*
Lager 3391
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 20,80*
3 Tage
76
1
€ 8,90*
ab € 21,94*
€ 29,88*
25 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 39,89*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Araven
02784
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.