Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Polypropylen, grau, 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwingdeckeleimer Polypropylen, grau, 25 Liter
Produktbild zu Schwingdeckeleimer Polypropylen, grau, 25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-0225-GRY
EAN/GTIN:
     4897020625582
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Schwingdeckeleimer Polypropylen, grau, 25 Liter

Grosse Einwurföffnung erleichtert den Gebrauch während der doppelte Rand den Abfallbeutel unsichtbar hält. Der Deckel ist abnehmbar und das Design erlaubt dem Behälter bündig an der Wand zu stehen.

Weitere Informationen:
Länge:
278 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen
Inhalt:
25 l
EAN Stück:
4897020625582
Höhe:
511 mm
Farbe:
grau
Breite:
346 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
7
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 21,50*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
ST-0015-GRY
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.