Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Polypropylen, weiß, 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schwingdeckeleimer Polypropylen, weiß, 25 Liter
Produktbild zu Schwingdeckeleimer Polypropylen, weiß, 25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229906029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-0225-WHT
EAN/GTIN:
     4895238700404
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer 25 l weiß
schwingdeckel eimer
Schwingdeckeleimer Polypropylen, weiß, 25 Liter

Grosse Einwurföffnung erleichtert den Gebrauch während der doppelte Rand den Abfallbeutel unsichtbar hält. Der Deckel ist abnehmbar und das Design erlaubt dem Behälter bündig an der Wand zu stehen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Material:
Polypropylen
Länge:
278 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4895238700404
Breite:
346 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
511 mm
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 25l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.