Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 735-2 - Temperaturmessgerät, (3-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05637352
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 7352
EAN/GTIN:
     4029547004988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das Temperaturmessgerät testo 735-2 ist in vielen Branchen im Einsatz. Das überrascht kaum, denn es misst zuverlässig und präzise die Oberflächen-; Luft- und Kerntemperatur unterschiedlichster Medien mit einer Genauigkeit von bis zu 0,05 °C (mit hochpräzisem Pt100-Tauch-/Einstechfühler). Es nimmt zudem per Funk Kontakt zu drei weiteren externen Temperaturfühlern auf, deren Messdaten im Display angezeigt werden und so zu einer 6-Kanal-Leistung führen. Große Fühlerauswahl; präzise Messergebnisse auf bis zu 6 Kanälen Das Temperaturmessgerät testo 735-2 hat einen Fühlereingang für hochpräzise Pt100-Fühler und zwei Eingänge für schnelle Thermoelement-Fühler des Typs K, T, J und S. Zusätzlich kann das Gerät durch kabellose Messdatenübertragung per Funk die Messwerte von bis zu drei weiteren Temperatur-Funkfühlern empfangen und im übersichtlichen Display anzeigen. So erfasst das Temperaturmessgerät bis zu 6 Kanäle. Für die exakte Temperaturmessung in und auf unterschiedlichsten Medien und Oberflächen steht eine große Auswahl an optionalen Tauch-/ Einstech-, Luft- und Oberflächenfühlern zur Verfügung. Der hochpräzise Pt100-Tauch-/Einstechfühler (optional) erreicht eine Systemgenauigkeit bis zu 0,05 °C mit einer Auflösung von 0,001 °C. Das Temperaturmessgerät testo 735-2 eignet sich deshalb optimal zum Einsatz als Gebrauchsnormal. Temperaturwerteerfassen, speichern, dokumentieren, auswerten – für unterschiedliche Nutzerprofile Mit dem Temperaturmessgerät testo 735-2 messen Sie Temperaturwerte nicht nur präzise; Sie speichern auch bis zu 10.000 Messwerte, können bis zu 99 Messorte hinterlegen und mehrere Nutzerprofile erstellen. Sie können zum jeweiligen Messort Einzelprotokolle oder Messreihen speichern – dabei ist der Speicherzyklus frei wählbar. Von 0,5 Sekunden bis 24 Stunden. Mittels mitgelieferter PC-Software können Sie die Messdaten tabellarisch oder grafisch speichern und analysieren. Obendrein können Sie die Daten vor Ort per Infrarot an den optional erhältlichen testo-Schnelldrucker senden und direkt ausdrucken. Das Temperaturmessgerät testo 735-2 ist nicht nur präzise; sondern auch praktisch Das Display zeigt Delta T, Min-/Max- und Mittelwerte an, bei Grenzwert-Über- bzw. Unterschreitung ertönt ein akustischer Alarm. Die Displaybeleuchtung ermöglicht auch in dunkler Umgebung ein komfortables Ablesen der Messwerte. Zudem ist das Temperaturmessgerät testo 735-2 wasserdicht gemäß Schutzklasse IP65, nach EN 13485 geprüft; HACCP konform und durch HACCP-International zertifiziert .
Weitere Informationen:
Gemäß Norm:
EN 13485
Kanalanzahl:
3
Messbare Parameter:
Temperatur
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsversorgung:
Batterie
Breite:
74 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
220 mm
Handgerät:
Ja
Display-Typ:
LCD
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-200 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
1760 °C
Bruttogewicht:
1,02 kg
Nettogewicht:
1,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,004883 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,31 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,23*
€ 452,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,91*
€ 452,07*
Frei Haus
ab € 410,88*
€ 458,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,21*
€ 473,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 475,54*
€ 524,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,80*
€ 617,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,09*
€ 583,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,54*
€ 565,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 475,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0602 0493
ab € 131,25*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 81,96*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 83,26*
Zubehör
Testo
0554 0188
ab € 38,23*
Zubehör
Testo
0614 0235
ab € 391,37*
Zubehör
Testo
0609 7072
ab € 98,28*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 142,60*
Zubehör
Testo
0602 2394
ab € 312,73*
Zubehör
Testo
0602 0693
ab € 102,07*
Zubehör
Testo
0602 1993
ab € 52,95*
Zubehör
Testo
0609 1773
ab € 82,31*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,47*
Zubehör
Testo
0602 0193
ab € 111,01*
Zubehör
Testo
0602 2693
ab € 104,91*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 132,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.