Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX DIGITEC DT 1028 F Ultraschallbad, Inhalt: 9,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     340-13243
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     13243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallbad mit flacher Schwingwanne zur Schnellentgasung und Probenvorbereitung im Labor. Gleichmäßige Beschallung aller Proben unabhängig von deren Größe und Anordnung. Homogenisierung oder Schnellentgasung der Proben. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Beschallungsdauer. Aufnahmeklammer verhindern das Kippen oder Aufschwimmen der Laborkolben. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Beschallungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Beschallung erzielt. Innenmaß L x B x T: 500 x 300 x 65 mm Ablauf: Kugelhahn G ½, Seite links
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,455 m
Verpackungsbreite:
0,66 m
Verpackungshöhe:
0,46 m
Verpackungsvolumen:
0,138138 m³
Bruttogewicht:
15,973 kg
Nettogewicht:
11,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
9,5
Ultraschallspitzenleistung:
1280 W
Nennleistung:
320 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.068,23*
€ 2.867,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.557,71*
€ 2.873,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,17*
€ 3.419,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.828,71*
€ 3.366,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,52*
€ 3.201,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,72*
€ 3.113,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.557,71*
€ 3.043,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.557,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
7516
ab € 32,69*
Zubehör
BANDELIN electronic
7519
ab € 26,45*
Zubehör
BANDELIN electronic
7521
ab € 25,60*
Zubehör
BANDELIN electronic
3259
ab € 46,18*
Zubehör
BANDELIN electronic
7518
ab € 29,88*
Zubehör
BANDELIN electronic
3524
ab € 109,44*
Zubehör
BANDELIN electronic
3525
ab € 56,2125*
Zubehör
BANDELIN electronic
3249
ab € 2.307,26*
Zubehör
BANDELIN electronic
3673
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.