Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Müllsäcke, blau 120 l, 80 x 100 cm, 25 St./Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17098
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7098
EAN/GTIN:
     4058072044992
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Die bewährten Müllsäcke aus PE für jeden Verwendungszweck. Stark und reißfest, unbedruckt. Zubehör: Müllbeutel-Ständer (Best.-Nr. 2-3182 und 2-3183)
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Nennvolumen:
120 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
800 mm
Farbe:
Blau

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Pakete (ab € 0,652* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.