Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB350 IR Laborgenauigkeit trifft auf Tragbarkeit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-194300
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     194300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turbidimeter (Zubehör)
Das TB350 Trübungsmessgerät ist ideal für Feld- und Umwelttests und liefert die zuverlässigsten Ergebnisse für Proben mit niedrigem bis hohem Messbereich mit unerreichter Genauigkeit über den gesamten Bereich. Seine neue Multipath 90° BLAC ® -Sensortechnologie macht es zum besten Gerät auf dem Markt. Holen Sie sich Laborgenauigkeit als tragbare Lösung. Wird mit Probenküvetten, Silikonöl und gebrauchsfertigen T-CAL ® -Kalibrierstandards im Tragekoffer geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungshöhe:
0,106 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,792 kg
Nettogewicht:
2,792 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.034,11*
€ 2.420,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.012,77*
€ 2.395,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.918,55*
€ 2.283,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.857,38*
€ 2.210,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.777,32*
€ 2.115,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
197655
ab € 119,07*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
194154
ab € 248,71*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
194295
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.