Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwassermessplatz MD610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214110
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     214110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser und Abwasseranalytik (nicht ...
Abwasserkontrolle mit mobilen Datensätzen Sie müssen schnell reagieren bei der täglichen Kontroll-Routine – egal wo und wann? Mit dem mobilen Photometer MD610 können Sie direkt vor Ort die Messergebnisse des Abwassers auf dem Smartphone oder Tablet abrufen, auswerten und mit Ihrem Team teilen. Die Interferenzfilter sorgen für erhöhte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Mit 120 vorprogrammierten Methoden und Speicherplatz für rund 500 Messwerte sind Sie flexibel in Ihren Routinearbeiten. Mit dem Thermoreaktor RD125 mit 24 Bohrungen für 16-mm-Küvetten, passgenauen Reagenzien für die CSB-Messung und dem passenden Zubehör bekommen Sie den kompletten Abwassermessplatz aus einer Hand und sparen damit Kosten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
17,189 kg
Nettogewicht:
17,189 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.776,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.134,26*
€ 3.729,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.102,21*
€ 3.691,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,98*
€ 3.508,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.859,90*
€ 3.403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.776,73*
€ 3.304,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,54*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
2423100
ab € 76,79*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
535210
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.