Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Küvettentest VLR


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2423100
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2423100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Messbereich:  2,0 - 60,0 mg/L COD, Box mit 25 Küvetten Mit den Lovibond ® -Küvettentests ist es jedem Anwender möglich, mit geringem Arbeits­auf­wand hochempfindliche und präzise Wasser­untersuchungen durchzuführen. Der Messvorgang erfordert vor allem bei Stan­dardanalysen und Reihenmessungen wesentlich weniger Zeit bei gleichzeitiger deutlicher Arbeits­erleichterung. Die Küvettentests enthalten exakt dosierte Reagenzmengen. Ein überzähliger Bestand an Chemikalien wird somit vermieden und die Arbeitssicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,577 kg
Nettogewicht:
0,577 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 96,93*
€ 115,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 94,13*
€ 112,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 89,53*
€ 106,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 87,64*
€ 104,29
pro Box
ab 500 Boxen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,54*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2418940
ab € 958,93*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2892602
ab € 1.561,45*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2961302
ab € 1.637,78*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2892502
ab € 538,93*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
71307500
ab € 6.685,25*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
71307000
ab € 3.883,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.