Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Thermoreaktor RD125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2418940
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2418940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CSB-Reaktor
Thermoreaktor
thermoreaktor
Für Küvettentests 230/115 V/50-60 HZ Vorbereitung für die photometrische Bestimmung Flexibler Thermoreaktor für die Probenvorbereitung zur photometrischen Bestimmung von CSB, Gesamt-Chrom, Gesamt-Phosphat, Gesamt-Stickstoff und TOC. Aufschluss mit drei Temperaturbereichen und drei vorprogrammierten Reaktionszeiten möglich. Drei Temperaturbereiche: Der Reaktor kann wahlweise auf 100°C, 120°C oder 150°C betrieben werden - jeweils abhängig von der vorzubereitenden Probe. Drei unterschiedliche Reaktionszeiten: Mit 30, 60 und 120 Minuten stehen drei unterschiedliche Reaktionszeiten zur Verfügung. Ihr Vorteil: Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus Großer Küvettenschacht: Bestücken Sie den RD 125 mit bis zu 24 16-mm-Rundküvetten. Spannungswechsel möglich: Der RD 125 kann mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden: Wählen Sie mittels Spannungsumschalter auf der Rückseite zwischen 110 V und 220 V.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,37 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungshöhe:
0,347 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,556 kg
Nettogewicht:
5,556 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: CSB-Meßgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,97*
€ 1.306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,55*
€ 1.239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,31*
€ 1.189,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,93*
€ 1.141,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,54*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
2423100
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.