| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-24201 Herst.-Nr.: 2-4201 EAN/GTIN: 4058072002411 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoch flexibler Handschuh nach DIN 4841 für extreme Belastungen bei Arbeiten mit Estern und Ketonen, Nitrilen, Alkoholen, Weichmachern, Säuren und Laugen. Thermisch belastbar von -40°C bis +130°C. Antibakterielle Innenausrüstung zum Schutz vor Hauterkrankungen. Länge: 350 mm mit Rollrand Farbe: schwarz Kat. III Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Neurodermitis Kratzhandschuh, Neurodermitiskratzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach gr.9, neurodermitis kratzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Labormaterial, diverses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |