Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nitrat-DMP Küvettentest LR2


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2423330
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2423330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Messbereich  0,2 - 15 mg/L N, Box mit 25 Küvetten Mit den Lovibond ® -Küvettentests ist es jedem Anwender möglich, mit geringem Arbeits­auf­wand hochempfindliche und präzise Wasser­untersuchungen durchzuführen. Der Messvorgang erfordert vor allem bei Stan­dardanalysen und Reihenmessungen wesentlich weniger Zeit bei gleichzeitiger deutlicher Arbeits­erleichterung. Die Küvettentests enthalten exakt dosierte Reagenzmengen. Ein überzähliger Bestand an Chemikalien wird somit vermieden und die Arbeitssicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,21 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,82 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 131,58*
€ 156,58
pro Box
ab 2 Boxen
€ 128,20*
€ 152,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 124,44*
€ 148,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 121,87*
€ 145,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 106,45*
€ 126,68
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423120
ab € 77,66*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423100
ab € 77,87*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423340
ab € 105,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.