Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD100 CSB-Messplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-276130
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     276130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CSB-Messplatz
csb messplatz
Das komplette CSB-Labor aus einer Hand Die Lovibond ®  CSB Messplätze ermöglichen präzise Wasseruntersuchungen mit geringem Arbeitsaufwand. Der ST-CSB Wert in mg/L O 2  wird photometrisch bestimmt. Nach Zugabe von 2 ml Probe zu einem Lovibond ®  COD Küvettentest (LR, MR nach ISO 15705:2002) wird dieser im Reaktorfür zwei Stunden bei 150 °C erhitzt, abgekühlt und anschließend im Photometer vermessen. Die Messplätze beinhalten ein Photometer, je 25 Küvettentests der unteren beiden Messbereiche, einen Reaktor zum Aufschluss der Proben und einen Küvettenständer.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-50 °C
Lagertemperatur:
10-50 °C
Verpackungstiefe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungshöhe:
0,084 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,4 kg
Nettogewicht:
7,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.535,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,91*
€ 2.113,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,02*
€ 2.106,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,14*
€ 2.004,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,37*
€ 1.933,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,23*
€ 1.826,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
214110
ab € 2.787,11*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2418940
ab € 959,94*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2892602
ab € 1.555,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.