Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
SONOREX DIGITEC DT 1058 M Ultraschallbad, Inhalt: 46 Liter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-304120
Hersteller:
BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
304120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallreiniger - digital - mit Temperaturanzeige und Zeiteinstellung Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche und leicht abwischbare Tastenbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Auf dem Anzeigedisplay lässt sich die verbleibende Reinigungsdauer übersichtlich ablesen. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt. Die zu Beginn des Reinigungsprozesses aktivierbare Entgasungsfunktion (Degas) verstärkt die Reinigungswirkung des Ultraschalls zusätzlich. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 600 x 400 x 200/220 mm Ablauf: Kugelhahn G ¾, Seite rechts
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,34 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungshöhe:
0,34 m
Verpackungsvolumen:
0,039304 m³
Bruttogewicht:
55,81 kg
Nettogewicht:
29 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
46
Ultraschallspitzenleistung:
2400 W
Nennleistung:
600 W
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
UltraschallBad(Labor)
>
Ultraschall Bad
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
,
bandelin ultraschall-reinigungsgerät zeitschaltuhr
,
ultraschall reiniger
,
ultraschall-reinigungsgerät bandelin
,
Ultraschall Bad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.292,69*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.548,50*
€ 6.602,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.501,81*
€ 6.547,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5.361,72*
€ 6.380,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.315,02*
€ 6.324,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5.292,69*
€ 6.298,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SONOREX D 1058 M Deckel
BANDELIN electronic
7526
ab € 207,42*
Zubehör
SONOREX FT 37 Folientest-Rahmen
BANDELIN electronic
3674
ab € 40,84*
Zubehör
SONOREX K 29 EM Einsatzkorb
BANDELIN electronic
688
ab € 198,84*
Zubehör
SONOREX KT 57 Korbträger
BANDELIN electronic
7504
ab € 167,55*
Zubehör
SONOREX KT 57 Z Korbträger
BANDELIN electronic
3078
ab € 368,39*
Zubehör
SONOREX SM 29 Silikon-Noppenmatte (2 Stück)
BANDELIN electronic
178
ab € 127,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen