Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX ZE 1032 Ultraschallbad zum Einbau, Inhalt: 29 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3075
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallbäder zum Einbau mit Boden- und Seitenschall Ausstattungsmerkmale - nutzerfreundliche Drehgriffbedienung an der Frontseite - Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung - geneigter Wannenboden zum leichten Entleeren und abgerundete Wannenecken für hygienische Pflege - Größe geeignet für 1/1 DIN-Körbe Der platzsparende und einfache Einbau in die Arbeitsplatte schafft einen unverstellten Arbeitsbereich. Die Ausführung mit gleichzeitigem Boden- und Seitenschall ermöglicht eine optimale Schallverteilung und Reduzierung von Schallschatten. Auch ohne eine Oszillation und Bewegung des Instrumentenkorbs wird eine optimale Reinigung erreicht. Die elektronisch erzeugte Schallfeldbewegungen durch TwinSonic®-Technologie verringern örtliche Wirkungsspitzen. Dank automatischer SweepTec®-Frequenzautomatik wird die Ultraschallwirkung ständig den Badbedingungen angepasst und eine intensive und schonende Reinigungswirkung für besonders empfindliche Mikroinstrumente erreicht. Innenmaß L x B x T: 510 x 300 x 200/220 mm, Ablauf: Sicke 1 ½
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
22,577 kg
Nettogewicht:
19 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
29
Ultraschallspitzenleistung:
1760 W
Nennleistung:
440 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.967,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.393,26*
€ 6.417,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.337,23*
€ 6.351,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5.113,93*
€ 6.085,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.011,68*
€ 5.963,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.967,62*
€ 5.911,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3229
ab € 837,07*
Zubehör
BANDELIN electronic
7522
ab € 182,17*
Zubehör
BANDELIN electronic
3673
ab € 39,80*
Zubehör
BANDELIN electronic
688
ab € 198,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
7517
ab € 101,86*
Zubehör
BANDELIN electronic
7507
ab € 284,41*
Zubehör
BANDELIN electronic
178
ab € 127,195*
Zubehör
BANDELIN electronic
3048
ab € 1.047,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.