Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX ZE 1059 DT Ultraschallbad zum Einbau, Inhalt: 46 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3248
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs-Ultraschallbäder zum Einbau mit Boden- und Seitenschall Ausstattungsmerkmale - digitale, pflegeleichte Bedienelemente an der Frontseite - Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung - geneigter Wannenboden zum leichten Entleeren und abgerundete Wannenecken für hygienische Pflege - Größe geeignet für 1/1 DIN-Körbe und ISO-Körbe Der platzsparende und einfache Einbau in die Arbeitsplatte schafft einen unverstellten Arbeitsbereich. Die Ausführung mit gleichzeitigem Boden- und Seitenschall ermöglicht eine optimale Schallverteilung und Reduzierung von Schallschatten. Auch ohne eine Oszillation und Bewegung des Instrumentenkorbs wird eine optimale Reinigung erreicht. Die elektronisch erzeugte Schallfeldbewegungen durch TwinSonic®-Technologie verringern örtliche Wirkungsspitzen. Dank automatischer SweepTec®-Frequenzautomatik wird die Ultraschallwirkung ständig den Badbedingungen angepasst und eine intensive und schonende Reinigungswirkung für besonders empfindliche Mikroinstrumente erreicht. Innenmaß L x B x T: 600 x 400 x 200/220 mm, Ablauf: Sicke 1 ½
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
47,967 kg
Nettogewicht:
23,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
46
Ultraschallspitzenleistung:
2400 W
Nennleistung:
600 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.700,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.929,09*
€ 7.055,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.867,25*
€ 6.982,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5.743,57*
€ 6.834,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.702,34*
€ 6.785,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5.700,21*
€ 6.783,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3232
ab € 885,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
7520
ab € 281,17*
Zubehör
BANDELIN electronic
3674
ab € 40,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
688
ab € 198,84*
Zubehör
BANDELIN electronic
7504
ab € 167,55*
Zubehör
BANDELIN electronic
3078
ab € 368,39*
Zubehör
BANDELIN electronic
178
ab € 127,195*
Zubehör
BANDELIN electronic
3049
ab € 1.391,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.