Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOBOARD STANDARD Ultraschallbad im Funktionsschrank, Inhalt: 46 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3452
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Funktionsschrank für SONOREX ZE Hochleistungs-Ultraschallbad im Edelstahlschrank Das Ultraschallverfahren ist bei der Reinigung von kontaminierten Instrumenten in Klinik und Praxis bewährt und fest etabliert. Es bietet zahlreiche Vorteile wie z.B. die hohe Reinigungswirkung an schwer zugänglichen Stellen (Bohrungen, Gelenken oder Fugen) – bei sparsamem Wasser-, Chemie- und Energieverbrauch. Die Instrumente werden geschont und stehen schneller wieder zur Verfügung. Bei Verwendung geeigneter Präparate (z. B. STAMMOPUR DR 8) kann Ultraschall die Zeit der chemischen Desinfektion durch seine katalytische Wirkung verkürzen. Die SONOBOARD Edelstahlschränke mit eingebauten Ultraschallbädern verbinden diese Vorteile mit größt möglicher Flexibilität und geringem Montageaufwand. Vor der Inbetriebnahme müssen lediglich die Stromversorgung und die Abflussleitung angeschlossen werden. Praktisch als Ergänzung bestehender Spültischanlagen oder zur Einzelnutzung. Die doppelwandigen Edelstahl-Schränke sind mit aufliegenden Fronten und umlaufenden Gummidichtungen an Türen und Blenden ausgestattet. Ihre flexible Aufstellung dank feststellbarer Rollen, die ergonomische Arbeitshöhe und der zusätzliche Stauraum machen sie zu einer hochwertigen Komponente der zentralen Sterilgutversorgung. SONOBOARD bietet eine hohe Belastbarkeit gegenüber Kratzern und Stößen und ist extrem resistent gegen Chemikalien. Die glatten Edelstahlflächen beugen der Ansammlung von Keimen und Bakterien vor und werden höchsten Hygieneansprüchen gerecht. Inbetriebnahme und Bedienung gestalten sich schnell und einfach. SONOBOARD wird als betriebsfertiges Set geliefert; es müssen vor der Inbetriebnahme lediglich die Stromversorgung und die Abflussleitung angeschlossen werden. - Bedienung an der Frontseite - Digitale Steuereinheit mit Temperaturüberwachung entsprechend - KRINKO-Empfehlung - Geeignet für 1/1 DIN- und ISO-Körbe Innenmaß L x B x T: 600 x 400 x 200/220+ mm Ablauf: G 1 1/2
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
58,559 kg
Nettogewicht:
23,309 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
46
Ultraschallspitzenleistung:
2400 W
Nennleistung:
600 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.172,91*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16.745,72*
€ 19.927,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16.641,07*
€ 19.802,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16.287,97*
€ 19.382,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16.172,91*
€ 19.245,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
3232
ab € 889,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
7520
ab € 280,76*
Zubehör
BANDELIN electronic
3674
ab € 40,69*
Zubehör
BANDELIN electronic
688
ab € 199,22*
Zubehör
BANDELIN electronic
3078
ab € 368,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.