Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoTherm-System (Starter Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3880001018
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3880001018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
IsoTherm-System®-Starter-Set, enthält IsoSafe, IsoRack, IsoPack 0 °C und IsoPack -21 °C, für 1,5-/2,0-mL-Gefäße - IsoTherm-System: IsoRack (Arbeitsrack), IsoSafe (Isolierbox) und zwei IsoPacks (Kühlakkus) - Ideal zum Kühlen, Transportieren und Lagern von gefrorenen Proben - Das Prinzip der Trockeninkubation reduziert das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko für sicheres Sample Handling - Fasst bis zu 24 Reaktionsgefäße (z. B. 0,5 mL oder 1,5 mL/2,0 mL) für hohe Flexibilität - Zwei Versionen von IsoPack (Kühlakku) sind verfügbar: Weiß hält 0 °C bis zu 6 Stunden lang. Blau hält -21 °C bis zu 3 Stunden lang - Die Racks sind stapelbar, autoklavierbar und im MTP-Rotor zentrifugierbar
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
IsoTherm-System ®
Produkttyp:
IsoTherm-System
Verpackungsvolumen:
0,008 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,17 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
1,080 kg
Bruttogewicht:
1,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 145,60*
€ 168,89*
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 204,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 227,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
3880000038
ab € 126,30*
Zubehör
Eppendorf
3880001034
ab € 126,32*
Zubehör
Eppendorf
3880000178
ab € 66,54*
Zubehör
Eppendorf
3880001174
ab € 57,70*
Zubehör
Eppendorf
3880000160
ab € 58,40*
Zubehör
Eppendorf
3880001166
ab € 47,63*
Zubehör
Eppendorf
3880000046
ab € 159,72*
Zubehör
Eppendorf
3880001026
ab € 158,37*
Zubehör
Eppendorf
3880001042
ab € 158,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.