Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F1 Einkanalpipettierer mit variablem Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4641100N
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4641100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette thermo scientific
1 kanal pipette
Finnpipette™ F1 Einkanalpipettierer mit variablem Volumen Die neue, verbesserte Volumeneinstellung erfolgt jetzt geräusch- und mühelos, und die sichere Volumenarretierung verhindert eine irrtümliche Volumenänderung während der Pipettierzyklen. Kompatible Spitzen: Finntip 1000, FinnTip Flex 1000 Beschreibung: Finnpipette F1 Anzahl Kanäle: 1 Volumen (metrisch): 100 bis 1000 μl Schritten: 1 μ l Farbcode: Blue Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Kanalanzahl:
1
Farbe:
Blau
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Einkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4700850N
ab € 771,14*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4661050N
ab € 1.000,46*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46200400
ab € 738,82*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46300200
ab € 1.210,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.