Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4661070N
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4661070N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex-Filter 300 Beschreibung: Finnpipette F1 Anzahl Kanäle: 12 Volumen (metrisch): 30 bis 300 µl Schritten: 1µL Farbcode: Orange Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, mehrkanalpipette 12x, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette thermo fisher, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,95*
€ 1.320,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,76*
€ 1.273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,94*
€ 1.188,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4641020N
ab € 330,87*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4700850N
ab € 767,09*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46200400
ab € 744,09*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46300200
ab € 1.209,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.